FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 50 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:8 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:205 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V●アプリケーションタイプ:強制ガイド●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●寿命:100000回
注文コード
50118715
品番
50.12.9.012.5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●スイッチング電流:8 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:205 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V●アプリケーションタイプ:強制ガイド●長さ:29mm●奥行き:12.4mm●高さ:25mm●寸法:29 x 12.4 x 25mm●寿命:100000回
RoHS指令(10物質対応)
対応