幅(mm)27.7
コイル定格電圧(V)DC12
高さ(mm)37.2
タイプアプリケーション:多目的
取付方式プラグイン/94シリーズソケット
極数3
奥行(mm)20.7
シリーズ55 Series
接点構成3PDT
端子形状-
寿命-
接点材質銀合金
コイル抵抗(Ω)140
動作温度(℃)-40〜85
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
機械的寿命(AC)20000000回、(DC)50000000回
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命200000回
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ簡易接続
スイッチング電流(A)10
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)4
コイル電力(W)1
最大スイッチング電源(AC VA)2.5k
認証マーク-
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A