光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て 真鍮
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合サイズ
0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
注文コード
50118734
品番
H-5
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ですので、高級感があります。
用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番
353-1854
材質/仕上
本体:真鍮
質量(g)
66
適合サイズ
0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。