カード立て 真鍮

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 適合サイズ0.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。 注文コード50118750 品番ZB-20
参考基準価格(税別)¥13,440 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は適合サイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

真鍮ですので、高級感があります。

用途受付などのカード立てに トラスコ品番353-1910 材質/仕上本体:真鍮 質量(g)63.5 適合サイズ0.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする