光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て 真鍮
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
適合サイズ
0.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
注文コード
50118768
品番
ZG-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
適合サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
真鍮ですので、高級感があります。
用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番
352-9075
材質/仕上
本体:真鍮
質量(g)
63.5
適合サイズ
0.8mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50118768
ZG-20
50118750
ZB-20
カード立て 真鍮
光
1箱(10個)
¥
9,698
税込
¥
10,668
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)