Finder リレー プラグイン 55 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50118776 品番 55.34.9.012.0074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660
幅(mm)27.7 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)37.2 タイプアプリケーション:多目的 取付方式プラグイン/94シリーズソケット 極数4 奥行(mm)20.7 シリーズ55 Series 接点構成4PDT 端子形状- 寿命150×10^3回 接点材質銀合金 コイル抵抗(Ω)140 動作温度(℃)-40〜85 接点最大許容電圧(V)AC250 接点最大許容電流(A)15 機械的寿命- RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命- 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ- スイッチング電流(A)7 最大スイッチング電圧(AC V)- コイルと接点間の耐電圧(kV)- コイル電力(W)1 最大スイッチング電源(AC VA)- 認証マーク- 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする