仕様コイル電圧:12V dc 、 接点構成:4PDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 シリーズ:55 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:27.7mm 、 奥行き:20.7mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:27.7 x 20.7 x 35.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC12
取付方式PCBマウント
接点構成4PDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A