光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て 真鍮クローム プラネットシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50118786
品番
PT-5
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
真鍮ですので、高級感があります。
用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番
352-9017
材質/仕上
本体:真鍮
質量(g)
66
適合サイズ
0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。