光
光の 看板・POP・掲示用品
光の ポップスタンド
光の カードスタンド
カード立て 真鍮ゴールド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
50118795
品番
C-5
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
真鍮ですので、高級感があります。
用途
受付などのカード立てに
トラスコ品番
353-2247
材質/仕上
本体:真鍮
質量(g)
62.5
寸法(cm)
15×50
適合サイズ
0.9mm以下の紙が差せます。底面に薄い黒フェルト付きです。
寸法(Φ×mm)
15×50
内寸(cm)
15×50