Finder リレー DIN Rail 13 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数1 コイル定格電圧(V)AC230 接点最大許容電流(A)30(120A-5ms) 注文コード50118803 品番13.61.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は極数・コイル定格電圧・接点最大許容電流など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 寸法(mm)17.5×60.8×84 コイル定格電圧(V)AC230 タイプアプリケーション:高突入電流/ラッチ/ノンラッチ/時限 取付方式DINレール 極数1 シリーズ13 Series 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 接点材質銀合金 動作温度(℃)-10〜60 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)30(120A-5ms) RoHS指令(10物質対応)対応 電気的寿命100000回 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプネジ スイッチング電流(A)16 最大スイッチング電圧(AC V)400 コイルと接点間の耐電圧(kV)2 リレースイッチ多機能 コイル電力(W)1 最大スイッチング電源(AC VA)4k 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする