仕様-
寸法(mm)35×58×84
コイル定格電圧(V)AC230
タイプ-
取付方式DINレール
極数1
シリーズ13 Series
接点構成SPDT
端子形状ねじ端子
接点材質銀合金
動作温度(℃)-10〜60
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30(120A-5ms)
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100000回
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプ-
スイッチング電流(A)16
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)4ac
リレースイッチ-
コイル電力(W)2.5
最大スイッチング電源(AC VA)4k
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A