サインプレート DLケース5人用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50118829 品番DL-5
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。

用途プレート取り付け用 仕様ビス穴あり トラスコ品番347-1348 材質エンビ 厚さ(mm)6 材質/仕上エンビ 質量(g)135.5 縦(mm)123 横(mm)182 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする