サインプレート L型 只今留守にしています〜に帰ります

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50118865 品番UP725-3
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途お店や施設の案内に。 トラスコ品番359-6557 材質/仕上アクリル 質量(g)94 縦(mm)70 横(mm)250 表示内容只今留守にしています 時 分に帰ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする