※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x100mm サポートスクリュー付テーパークランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50118872 品番EA637BA-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
仕様サポートスクリュー/M12×49 エスコ品番EA637BA-12 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 寸法A(mm)20 寸法D(mm)14 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする