サインプレート MLケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50118874 品番ML
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途名刺用表札に トラスコ品番359-4974 材質ステンレス 厚さ(mm)5 材質/仕上ステンレス シルバー 取付粘着テープ 質量(g)48.5 縦(mm)119 横(mm)58 テープ粘着テープ付き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする