※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M16x125mm サポートスクリュー付テーパークランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118888
品番
EA637BA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,905
販売価格(税別)
¥
3,550
バスケットに入れる
仕様
サポートスクリュー/M16×55
エスコ品番
EA637BA-16
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
125