光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート お会計はお帰りにどうぞ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118899
品番
UP725-2
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。
用途
飲食店の受付に
トラスコ品番
359-3293
材質/仕上
アクリル
色
白
質量(g)
94
縦(mm)
70
横(mm)
250
表示内容
お会計はお帰りにどうぞ