Finder リレー 基板実装 55 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50118907 品番 5513.823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:17 kΩ●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:27.7mm●奥行き:20.7mm●高さ:35.8mm●寸法:27.7 x 20.7 x 35.8mm●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA コイル定格電圧(V)AC230 取付方式PCBマウント 接点構成3PDT 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする