仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3PDT●スイッチング電流:16 A●ターミナルタイプ:簡易接続●シリーズ:62 Series●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●アプリケーションタイプ:電力●長さ:38.2mm●奥行き:49.1mm●高さ:35.8mm●寸法:38.2 x 49.1 x 35.8mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA
コイル定格電圧(V)AC230
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成3PDT
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A