サインプレート 会議中-空室(マグネット付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50118917 品番PL51M-2
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標示部分を一部隠せるので、これ1つで部屋の状況を外に伝えることが出来ます。

用途会社などで室内のご案内に トラスコ品番346-8170 厚さ(mm)6 材質/仕上ステンレス、アルミ特殊仕上げ シルバー 取付マグネット 質量(g)108 縦(mm)50 横(mm)150 表示内容会議中-空室

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする