※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランピング位置決め部品
M10x100mm サポートスクリュー付ステップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118924
品番
EA637BB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,465
販売価格(税別)
¥
3,150
バスケットに入れる
仕様
サポートスクリュー/M10×39
エスコ品番
EA637BB-10
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
100