仕様コイル電圧:230V ac 、 接点構成:4PDT 、 取り付けタイプ:プラグイン 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:7.7 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:多目的 、 長さ:27.7mm 、 奥行き:40.8mm 、 高さ:37.1mm 、 寸法:40.8 x 27.7 x 44.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)AC230
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成4PDT
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A