サインプレート 受付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 50118926 品番 PL901-1
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-3343 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 質量(g)193 縦(mm)100 横(mm)200 表示内容受付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする