仕様コイル電圧:230V ac 、 接点構成:4PDT 、 取り付けタイプ:基板実装 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:7.7 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:250V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:40.8mm 、 奥行き:27.7mm 、 高さ:37.1mm 、 寸法:40.8 x 27.7 x 37.1mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)AC230
取付方式PCBマウント
接点構成4PDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A