サインプレート 受付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 50118935 品番 PL902-7
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

安定感があり、置くだけで設置することが出来ます。

用途施設や部屋のご案内に トラスコ品番359-4917 材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工 ・シルバー・黒 質量(g)123 縦(mm)65 横(mm)200 表示内容受付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする