光
光の 室内表示
光の 室名表示板
サインプレート 名札ケース ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
50118944
品番
AS144
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
プレートと組み合わせて、様々な場所で使用できます。
用途
ドア等にプレートを取り付ける用に
仕様
ビス穴あり
トラスコ品番
359-9657
材質
ステンレス
厚さ(mm)
7
材質/仕上
ステンレス
色
シルバー
質量(g)
47.5
縦(mm)
140
横(mm)
40
テープ
粘着テープ付き