※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの サポーター/スペーサー
M10x 49mm サポートスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50118976
品番
EA637BC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637BC-12
材質
焼入鋼
質量(g)
96
寸法D1(mm)
49
寸法K(mm)
10
寸法LS(mm)
49
寸法D
M12
適合クランプ
EA637BA-10〜24B、EA637BB-10〜20