光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の キーボックス・名札掛け
光の キーハンガー
キーハンガー1連
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
50119084
品番
KH1R-6
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
金具はサビません。
用途
各種施設に。
トラスコ品番
353-1889
材質/仕上
本体:アクリル樹脂、色板:エンビ、金具:真鍮
質量(g)
9.5