Finder リレー パネルマウント 26 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50119108 品番 2601.8024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940
仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:10 A 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 コイル抵抗:70 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 長さ:45mm 、 奥行き:22mm 、 高さ:46.6mm 、 寸法:45 x 22 x 46.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ コイル定格電圧(V)AC24 取付方式PCBマウント 接点構成SPST-NO 端子形状ねじ端子 接点最大許容電圧(V)AC400 接点最大許容電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする