仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●スイッチング電流:10 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:190 Ω●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●長さ:27.7mm●奥行き:20.7mm●高さ:35.8mm●寸法:27.7 x 20.7 x 35.8mm●コイルと接点間の耐電圧:4kV
コイル定格電圧(V)AC24
取付方式PCBマウント
接点構成DPDT
端子形状プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A