仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:DPDT 、 スイッチング電流:20 A 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:190 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:多目的 、 長さ:27.7mm 、 奥行き:20.7mm 、 高さ:37.2mm 、 寸法:20.7 x 27.7 x 44.2mm 、 動作温度範囲:-40 → +70℃
コイル定格電圧(V)AC24
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成DPDT
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A