※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M12x100mm ステップクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50119186 品番EA637CB-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,840
販売価格(税別)
4,400

ステップブロックと組み合わせて使用できます。

エスコ品番EA637CB-12 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)450 寸法A(mm)20 寸法D(mm)21 寸法E(mm)40 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100 適合ねじM12・M14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップクランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/060/
2022-10-06

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする