※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
M20x160mm ステップクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119204
品番
EA637CB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
エスコ品番
EA637CB-20
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1700
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
160
適合ねじ
M20・M22