仕様コイル電圧:24V ac 、 接点構成:3PDT 、 スイッチング電流:16 A 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 コイル抵抗:74 Ω 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 アプリケーションタイプ:電力 、 長さ:38.2mm 、 奥行き:49.1mm 、 高さ:35.8mm 、 寸法:38.2 x 49.1 x 35.8mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)AC24
取付方式プラグイン/ファストン#187
接点構成3PDT
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
動作機能非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A