※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M10x100mm テーパーフォーククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50119222 品番EA637CC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560
エスコ品番EA637CC-10 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)300 寸法A(mm)20 寸法B(mm)31 寸法C(mm)100 適合ねじM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする