※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
M16x160mm テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119265
品番
EA637CC-16A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,543
販売価格(税別)
¥
4,130
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CC-16A
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
1080
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
160
適合ねじ
M16・M18