※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

M16x200mm テーパーフォーククランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50119274 品番EA637CC-16B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,533
販売価格(税別)
5,030
エスコ品番EA637CC-16B 材質焼入鋼、耐摩耗仕上 質量(g)1360 寸法A(mm)30 寸法B(mm)48 寸法C(mm)200 適合ねじM16・M18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする