アイテック バリアフリードアストッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード50119285 品番KFDS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

強力マグネットで扉をキャッチし、固定します。

トラスコ品番355-2362 セット内容皿木ネジ、スペーサー 幅(mm)40 全長(mm)60 材質/仕上亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ) シルバー 高さ(mm)27 質量(g)204 受けW58Φ×6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする