仕様-
寸法(mm)17.5×60.8×84
コイル定格電圧(V)AC/DC24
タイプアプリケーション:多目的
取付方式DINレール
極数2
シリーズ13 Series
接点構成SPDT+SPST-NO
端子形状ねじ端子
接点材質銀合金
動作温度(℃)-10〜60
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的寿命100000回
動作機能非ラッチング式
ターミナルタイプネジ
スイッチング電流(A)8
最大スイッチング電圧(AC V)400
コイルと接点間の耐電圧(kV)2
リレースイッチ-
コイル電力(W)2.5
最大スイッチング電源(AC VA)2k
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 8A