※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
M20x250mm テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119308
品番
EA637CC-20B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CC-20B
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
3000
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
250
適合ねじ
M20・M22