光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119319
品番
B-BE-0-282
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-5867
幅(mm)
35
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
27
質量(g)
11
タイプ
丸
寸法(Φmm)
28
内径(mm)
28