Finder リレー 基板実装 67 Series

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50119327 品番 67.23.9.024.4300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:3P-NO●スイッチング電流:50 A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:340 Ω●最大スイッチング電圧 AC:690V ac●アプリケーションタイプ:太陽光発電インバータ用パワーリレー●長さ:33mm●奥行き:51.5mm●高さ:57.5mm●寸法:51.5 x 33 x 57.5mm●寿命:30000(電気的)サイクル コイル定格電圧(V)DC24 取付方式PCBマウント 接点構成3PST-NO 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC690 接点最大許容電流(A)150 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC400V 50A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする