FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー DIN Rail 7S Series
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119336
品番
7S.16.9.024.0420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●シリーズ:7S Series●最大スイッチング電圧 AC:250V●寿命:100 x 103サイクル
長さ(mm)
22.5
寸法(mm)
100.3×22.5×78.8
高さ(mm)
78.8
奥行(mm)
100.3
接点構成
4NO/2NC
アプリケーション
安全性
ターミナルタイプ
ケージクランプ
スイッチング電流(A)
6