※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
M24x315mm テーパーフォーククランプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50119344
品番
EA637CC-24C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
エスコ品番
EA637CC-24C
材質
焼入鋼、耐摩耗仕上
質量(g)
3850
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
315
適合ねじ
M24