光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119364
品番
B-BE-0-363
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
215-7428
幅(mm)
46
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
32
質量(g)
21
タイプ
丸
寸法(Φmm)
36
内径(mm)
36