※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60x175mm アジャスタブルクランプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50119378 品番EA637CD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
仕様Tスロットボルトと一緒に御利用下さい。(最大高で御利用いただくには長さ160mmのボルトが必要です。) エスコ品番EA637CD-2 材質鍛造焼入鋼、亜鉛メッキ仕上 質量(g)1600 寸法A(mm)60 寸法D(mm)85 寸法B(mm)175 寸法C(mm)70 ボルト穴径(Φmm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする