光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
50119389
品番
B-BE-0-603
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
216-2240
幅(mm)
75
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
茶
高さ(mm)
40
質量(g)
70
タイプ
丸
寸法(Φmm)
60
内径(mm)
60