FINDER
FINDERの 制御機器・PLC・リレー
FINDERの リレー
FINDERの リレーその他関連用品
Finder リレー 基板実装 43 Series
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コイル電圧:24V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:16 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:1.4 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 長さ:28.6mm 、 奥行き:10.2mm 、 高さ:15.4mm 、 寸法:28.6 x 10.2 x 15.4mm 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
50119397
品番
43.61.9.024.2300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コイル電圧:24V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:16 A 、 ターミナルタイプ:スルーホール 、 コイル抵抗:1.4 kΩ 、 最大スイッチング電圧 AC:400V ac 、 長さ:28.6mm 、 奥行き:10.2mm 、 高さ:15.4mm 、 寸法:28.6 x 10.2 x 15.4mm 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応