光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚キャップバラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
50119398
品番
B-BE-23-302
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使用しているので耐久性に優れ、色落ちがしにくくなっています。
トラスコ品番
216-2220
幅(mm)
44
寸法(mm)
23×36
材質/仕上
エラストマー樹脂
色
黒
高さ(mm)
25
質量(g)
11
タイプ
長角
内径(mm)
23×36