仕様コイル電圧:24V dc 、 接点構成:SPNO 、 スイッチング電流:30 A 、 ターミナルタイプ:簡易接続 、 シリーズ:45 Series 、 最大スイッチング電圧 AC:400V 、 アプリケーションタイプ:多目的 、 長さ:31.4mm 、 奥行き:12.5mm 、 高さ:28.5mm 、 寸法:31.4 x 12.5 x 28.5mm 、 動作温度 Min:-40℃
コイル定格電圧(V)DC24
取付方式PCBマウント
保護構造フラックスタイト
接点構成SPST-NO
端子形状ファストン端子#250
接点最大許容電圧(V)AC400
接点最大許容電流(A)30
RoHS指令(10物質対応)対応
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A